Beli selang stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steelatribut:
- Size: 1/2 inch
- BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)atribut:
- Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
- Maximum Diameter (mm): 20
- Minimum Diameter (mm): 11.0
- Thickness (mm): 0.58
- Hexagonal bolt: 6.4mm
- Band width: 7.9mm
- Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
- aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Material: SS304 & Brass Material
- Seal: NBR
- Cover: Tight Stainless Steel Knitted
- Hose: EPDM
- Maximum Pressure (kg/cm²): 5
- Maximum Temperature (°C): 90
- Nut: Brass Nickel Plating
- Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
- aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin)atribut:
- Size: 1/2 inch
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang)atribut:
- Material: Stainless Steel
- BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang)Deskripsi:The Hi-Torque is the world's strongest worm-gear clamp and features all-stainless-steel construction.
- TOYOX Coupling Cam Lock 633 ET Series Stainless Steel (Kopler)Deskripsi:KAMLOK ADAPTER Batang selang (diameter nipple agak sempit) Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang.diameter nipple agak sempit untuk pemasangan selang yang mudah.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Stainless Steel
- TOYOX Camlock 633 BB Stainless Steel (Kamlok)Deskripsi:KAMLOK COUPLER Batang selang (diameter nipple agak sempit) Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang. diameter nipple agak sempit untuk pemasangan selang yang mudah.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Pin ・ Ring: SUS304Gasket: Buna-N (NBR)* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Stainless Steel
- TOYOX Coupling Cam Lock 633 E Stainless Steel (Kopler)Deskripsi:KAMLOK ADAPTER Batang selang Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Stainless Steel
- TOYOX Camlock 633 CTL Stainless Steel (Kamlok)Deskripsi:KAMLOK TWINLOK COUPLER Batang selang (diameter nipple agak sempit) Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor untuk sambungan selang. Arm dapat dikunci dengan mudah, menceah longgah atau terlepasnya sambungan arm untuk keselamatan dan keamanan.diameter nipple agak sempit untuk pemasangan selang yang mudah.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Cam arm: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Komponen penetap arm: SUS304Pin ・ Ring: SUS304Gasket: Buna-N (NBR)* Gasket dapat dipilih sesuai cairan.Fungsi : Kunci pengaman lenganSesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Stainless Steel
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- TOYOX Camlok 634 A Stainless Steel (Adapter Kamlok Penutup)Deskripsi:KAMLOK ADAPTER Penutup debu Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke coupler KAMLOK untuk mencegah kontaminasi.KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2atribut:
- Material: Stainless Steel
- ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
Daftar Harga selang stainless steel Terbaru October 2026
| aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel) | Rp44.900 |
| aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steel | Rp98.900 |
| BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang) | Rp219.900 |
| aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel) | Rp44.900 |
| aer Selang Air Wavy Fleksibel Stainless Steel (Water Heater ke Kran Panas & Dingin) | Rp44.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp949.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| Tyrone Superior Steel Hose Clamp (Klem Selang) | Rp2.299.900 |
| BREEZE Clamp HI-Torque with Liner (Klem Selang) | Rp719.900 |
| TOYOX Coupling Cam Lock 633 ET Series Stainless Steel (Kopler) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101554792-1.jpg)

/8iP102019306-2.jpg)
/P101554778-1.jpg)
/P101554808-1.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/P102046869-1.jpg)
/ikP105307668-1.jpg)
/73P105211255-1.jpg)
/27P105211079-1.jpg)
/6lP105211237-1.jpg)
/45P105211149-1.jpg)
/P102229675-1.jpg)
/9sP105211352-1.jpg)
/bzP103675431-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)